製品画像
アルベ(チトセ)
ハンチング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03249762
品番
BSS202
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
エプロンと合わせられる6色をラインナップ。
仕様
後ろアジャスター付
色
ブラウン
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~60