製品画像
アルベ(チトセ)
キャスケット(ネット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
カシス
ブルー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03250611
品番
AS8518
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
オレンジ
仕様
後ろスライドアジャスター付
サイズ
フリー
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル99、 複合繊維(ポリエステル)1)、ネット部分:ポリエステル100
頭囲(cm)
55~60