曜日別特売
RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250830

製品画像

RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250830
RW0001 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03250830

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
サンドベージュ
サイズ
SS
仕様
襟なし、フェイクボタン、比翼仕立て、両脇スリット
注文コード
03250830
品番
RW0001
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

色
サンドベージュ
サイズ
SS
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
74
仕様
襟なし、フェイクボタン、比翼仕立て、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:104
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする