アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
全24種類を絞り込む
色
サックスブルー
サンドベージュ
スノーホワイト
ダークネイビー
サイズ
選択してください
3L
3S
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
53
54
55
56.5
58
59.5
61
袖丈(cm)
選択してください
6
52
53
54
55
58
59
60
24種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250148
RW0002
サックスブルー
3L
61
60
91
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03250252
RW0001
ダークネイビー
LL
59.5
59
82
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03250541
RW0001
ダークネイビー
S
55
54
74
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03250708
RW0002
サンドベージュ
LL
59.5
59
89
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03250830
RW0001
サンドベージュ
SS
54
53
74
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03251040
RW0001
スノーホワイト
M
56.5
55
76
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03251250
RW0002
サックスブルー
LL
59.5
59
89
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03251338
RW0001
スノーホワイト
3L
61
6
84
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03251627
RW0002
スノーホワイト
SS
54
53
81
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03251862
RW0001
ダークネイビー
3S
53
52
74
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03252467
RW0001
サンドベージュ
3S
53
52
74
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03252729
RW0002
ダークネイビー
S
55
54
81
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03253578
RW0001
サンドベージュ
3L
61
6
84
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03253612
RW0002
スノーホワイト
M
56.5
55
83
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03254287
RW0001
サックスブルー
L
58
58
80
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03254409
RW0001
サックスブルー
SS
54
53
74
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03254671
RW0001
サンドベージュ
M
56.5
55
76
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03255100
RW0002
サンドベージュ
3L
61
60
91
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03255818
RW0001
サンドベージュ
L
58
58
80
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03256062
RW0002
サンドベージュ
SS
54
53
81
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03256089
RW0002
スノーホワイト
L
58
58
87
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03256281
RW0001
スノーホワイト
L
58
58
80
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03257139
RW0002
スノーホワイト
3S
53
52
81
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03257182
RW0002
ダークネイビー
3L
61
60
91
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください