曜日別特売
AS9002 パンツ[男〕 アルベ(チトセ) 03250882

製品画像

AS9002 パンツ[男〕 アルベ(チトセ) 03250882
AS9002 パンツ[男〕 アルベ(チトセ) 03250882

パンツ[男〕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベージュ
サイズLL
ウエスト(cm)88~94
内容量1枚注文コード03250882品番AS9002
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
色
ベージュ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
88~94
股上(cm)
33
ヒップ(cm)
114.5
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
73
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする