曜日別特売
RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03251250

製品画像

RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03251250
RW0002 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03251250

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
サックスブルー
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
注文コード
03251250
品番
RW0002
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ラフに着こなしても、エレガントさが漂うシルエット。
ボトムスにイン/アウト、どちらでもサマになります。

色
サックスブルー
サイズ
LL
肩幅(cm)
59.5
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
89
仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚
バスト(cm)
設定寸:120
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※(設定寸)はタックが畳まれた状態でのサイズを記載しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする