製品画像
アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックチェック
ブラックチェック
ブラウンチェック
サイズ
4L
4L
S
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252537
品番
EP8533
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
色
ブラックチェック
サイズ
4L
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
129
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5
袖丈
長袖