アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03252537
EP8533
ブラックチェック
4L
51.5
60
79
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03253192
EP8533
ブラックチェック
S
42.5
57
71
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03256448
EP8533
ブラウンチェック
4L
51.5
60
79
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
03256771
EP8533
ブラウンチェック
M
45.5
58.5
75
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください