曜日別特売
AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03252598

製品画像

AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03252598
AS8804 イージーパンツ アルベ(チトセ) 03252598

イージーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)74~80
内容量1枚注文コード03252598品番AS8804
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298
サイズ
M
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
74~80
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
106
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする