曜日別特売
EP8533 ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03253192

製品画像

EP8533 ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03253192
EP8533 ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03253192

ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラックチェック
サイズS
内容量1枚注文コード03253192品番EP8533
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。

色
ブラックチェック
サイズ
S
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
71
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
103
性別
男女兼用
ネック(cm)
37
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする