曜日別特売
AS8518 キャスケット(ネット付) アルベ(チトセ) 03256001

製品画像

AS8518 キャスケット(ネット付) アルベ(チトセ) 03256001
AS8518 キャスケット(ネット付) アルベ(チトセ) 03256001

キャスケット(ネット付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード03256001品番AS8518
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
色
ブルー
仕様
後ろスライドアジャスター付
サイズ
フリー
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル99、 複合繊維(ポリエステル)1)、ネット部分:ポリエステル100
頭囲(cm)
55~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする