製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[女〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
サイズ
4L
SS
S
LL
L
4L
M
ウエスト(cm)
89~95
59~63
63~67
77~83
71~77
89~95
67~71
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03256177
品番
AS9003
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
4L
股下(cm)
54
ウエスト(cm)
89~95
股上(cm)
34
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケッ
タイプ
女性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
設定寸:117