曜日別特売
BSS203 キャップ アルベ(チトセ) 03256798

製品画像

BSS203 キャップ アルベ(チトセ) 03256798
BSS203 キャップ アルベ(チトセ) 03256798

キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1枚注文コード03256798品番BSS203
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

色
ベージュ
仕様
後ろアジャスター付
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする