曜日別特売

ダストカバー 静電防止タイプ ポリエステル、カーボン繊維

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
アズワン品番4-7876-01
内容量1枚注文コード03257489品番-
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
寸法(mm)
1460×1200
アズワン品番
4-7876-01
材質
ポリエステル、カーボン繊維
表面抵抗率(Ω)
10^6
遮光率(%)
99.98(JIS L1055)
縫製仕様
端辺処理
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする