曜日別特売

ダストカバー 静電防止タイプ ポリエステル、カーボン繊維

ダストカバー 静電防止タイプ ポリエステル、カーボン繊維 - アズワン
材質
ポリエステル、カーボン繊維
表面抵抗率(Ω)
10^6
遮光率(%)
99.98(JIS L1055)
縫製仕様
端辺処理
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03257489-1460×12004-7876-01
¥3,900
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03257550-1460×18004-7876-02
¥4,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする