アズワン
ダストカバー 静電防止タイプ ポリエステル、カーボン繊維
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
4-7876-02
4-7876-01
4-7876-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03257550
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法(mm)
1460×1800
アズワン品番
4-7876-02
材質
ポリエステル、カーボン繊維
表面抵抗率(Ω)
10^6
遮光率(%)
99.98(JIS L1055)
縫製仕様
端辺処理
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000