曜日別特売

密着アイスベスト 保冷剤3個付 AKIVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
03257577
品番
AKIV-M
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

5℃~10℃が約4時間持続します
環境温度によって持続時間は異なります。専用保冷剤内の断熱シートで冷え過ぎを防ぎ長時間の冷却が可能となりました。保冷剤を密着させるために伸縮性のある生地と裾ゴムを採用冷たさを実感いただけます。空調服などの中に着ていただくことでより効果を実感いただけます。
本体は洗濯可能です(洗濯ネット推奨)。
保冷剤の表面フィルムは外さずにご使用ください。
5℃~10℃が約4時間持続します※環境温度によって持続時間は異なります。専用保冷剤内の断熱シートで冷え過ぎを防ぎ長時間の冷却が可能となりました。保冷剤を密着させるために伸縮性のある生地と裾ゴムを採用冷たさを実感いただけます。空調服などの中に着ていただくことでより効果を実感いただけます。※本体は洗濯可能です(洗濯ネット推奨)。※保冷剤の表面フィルムは外さずにご使用ください。

用途
J7119273636211364405
セット内容
本体(M)、保冷剤(3個)
材質
本体(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、保冷剤(3個)
サイズ
M
胸囲(cm)
88~96
アズワン品番
4-7596-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする