5℃~10℃が約4時間持続します
環境温度によって持続時間は異なります。専用保冷剤内の断熱シートで冷え過ぎを防ぎ長時間の冷却が可能となりました。保冷剤を密着させるために伸縮性のある生地と裾ゴムを採用冷たさを実感いただけます。空調服などの中に着ていただくことでより効果を実感いただけます。
本体は洗濯可能です(洗濯ネット推奨)。
保冷剤の表面フィルムは外さずにご使用ください。
5℃~10℃が約4時間持続します※環境温度によって持続時間は異なります。専用保冷剤内の断熱シートで冷え過ぎを防ぎ長時間の冷却が可能となりました。保冷剤を密着させるために伸縮性のある生地と裾ゴムを採用冷たさを実感いただけます。空調服などの中に着ていただくことでより効果を実感いただけます。※本体は洗濯可能です(洗濯ネット推奨)。※保冷剤の表面フィルムは外さずにご使用ください。