曜日別特売
AARF498 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス プルオーバーパーカー American Aparel 03258268

AARF498 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス プルオーバーパーカー American Aparel 03258268
AARF498 7.6oz リフレックスフリース ユニセックス プルオーバーパーカー American Aparel 03258268

7.6oz リフレックスフリース ユニセックス プルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色ヘザーグレー
内容量1枚注文コード03258268品番AARF498
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

American Apparelから7.6ozプルオーバーパーカーが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのフードパーカーにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。
ブラウンなどトレンドカラーもラインナップし、ドローコードのない「スタイリッシュ」なシルエットも魅力。

色
ヘザーグレー
サイズ
M
裄丈(cm)
89
身幅(cm)
56
身丈(cm)
74
仕様
US FIT
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする