曜日別特売
UB242720 フリース×ボア ブランケット ゴートレイド 03262362

UB242720 フリース×ボア ブランケット ゴートレイド 03262362
UB242720 フリース×ボア ブランケット ゴートレイド 03262362
UB242720 フリース×ボア ブランケット ゴートレイド 03262362
UB242720 フリース×ボア ブランケット ゴートレイド 03262362

フリース×ボア ブランケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(6枚)
注文コード
03262362
品番
UB242720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
仕様
2重仕様
材質
外側:ポリエステル100%,内側:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ(cm)
約90×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする