曜日別特売

フリース×ボア ブランケット

フリース×ボア ブランケット - ゴートレイドフリース×ボア ブランケット - ゴートレイドフリース×ボア ブランケット - ゴートレイドフリース×ボア ブランケット - ゴートレイド
仕様
2重仕様
材質
外側:ポリエステル100%,内側:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ(cm)
約90×60
内容量
1セット(6枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03262362UB242720
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする