曜日別特売
UT189 SV M カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ 一六八 03263387

UT189 SV M カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ 一六八 03263387
UT189 SV M カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ 一六八 03263387
UT189 SV M カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ 一六八 03263387
UT189 SV M カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ 一六八 03263387

カラーフット拡張FOキャリーケース シルバー Mサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03263387
品番
UT189 SV M
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

最大の特徴は スケートボード用のwheelを採用したことにより 耐久性・と静粛性がアップ。
またワンタッチボタンにてwheelの色を交換可能。
このシリーズ初のフロントオープンを採用。
ハンドルやキャリーバーもグレードアップ。

用途
スーツケース キャリーケース
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
4
色
シルバー
サイズ
M
容量(L)
64~70
外寸(cm)
43×27×66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする