OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148

OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148
OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148
OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148
OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148
OPJ183608B [ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー ウィード(Wonder Grip) 03264148

[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード03264148品番OPJ183608B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

【特長】
・金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルE、ANSI A3を取得。
・薄く柔らかいウレタンを指先にコーティングし細かな作業にも最適
・帯電防止に対応、静電気による発火対策に最適
【仕様】
・EN388:2016/ANSI:A3
・コーティングポリウレタン(指先コート)
・主な繊維 ポリエチレン / 炭素繊維 / ガラス繊維/その他
・【サイズ】全長:約205mm 中指の長さ:約73mm 掌周り:約160mm 【厚さ】約0.7mm

用途
用途:塗装・金属加工・食品加工・二重履き作業
サイズ
M
色
グレー
入数(双)
1
機能
帯電防止対応
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする