曜日別特売

[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L (1双入り)ライトブルー

[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー - ウィード(Wonder Grip)[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー - ウィード(Wonder Grip)

【特長】
・18ゲージの極薄手で、指先までぴったりフィットする防水ゴム手袋。
・オールコートで、水や土の侵入を防止します。
・柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
・水害の防災対策や、洗浄・清掃作業などにおすすめです。
【仕様】
・EN388:2016/3141X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・ 【サイズ】全長:約300mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約195mm
・【厚さ】約1.4mm
・ゲージ:18ゲージ

用途
用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗い
色
ブルー
入数(双)
1
機能
防水
内容量
1双
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03264051DEAQ318L_L_1PL
オープン
¥619
¥681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月24日
03264139DEAQ318L_LL_1PXL
オープン
¥619
¥681(税込)
当日出荷
03264166DEAQ318L_M_1PM
オープン
¥619
¥681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする