洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム WG-H240 HYDLOCK SIZE M
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。
特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。
繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
- 用途
- 自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
- 色
- 青/白
- 機能
- 防水・柔軟性
- 材質(手袋)
- ナイロン/ ポリエステルコーティング天然ゴム
- ゲージ数
- 13
- 防水性
- EN388:2016/3141X
- 内容量
- 1双(10双)
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 インナー手袋 極薄手 タッチパネル対応 Sサイズ ZIZAI ZI-7130 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥945¥859
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーウィード(Wonder Grip)税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルC 作業用手袋 薄手 指先コート ESD対応 帯電防止対策 ポリウレタン Sサイズ OPTY OP-1836 (1双入り) グレーウィード(Wonder Grip)税込¥791¥719
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L (1双入り)ライトブルーウィード(Wonder Grip)税込¥582¥529
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 耐切創手袋 レベルE 作業用手袋 厚手 ポリウレタン OPTY OP-795 (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098カテゴリ

















