曜日別特売
DEAQ318L_M_1P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー ウィード(Wonder Grip) 03264166

DEAQ318L_M_1P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー ウィード(Wonder Grip) 03264166
DEAQ318L_M_1P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー ウィード(Wonder Grip) 03264166
DEAQ318L_M_1P [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L  (1双入り)ライトブルー ウィード(Wonder Grip) 03264166

[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318L (1双入り)ライトブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード03264166品番DEAQ318L_M_1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

【特長】
・18ゲージの極薄手で、指先までぴったりフィットする防水ゴム手袋。
・オールコートで、水や土の侵入を防止します。
・柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。
・水害の防災対策や、洗浄・清掃作業などにおすすめです。
【仕様】
・EN388:2016/3141X
・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリエステル
・ 【サイズ】全長:約300mm 中指の長さ:約78mm 掌周り:約195mm
・【厚さ】約1.4mm
・ゲージ:18ゲージ

用途
用途:ガーデニング・クリーニング,・建築工事,・洗濯,・皿洗い
サイズ
M
色
ブルー
入数(双)
1
機能
防水
注意
※注意:
※・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
※ ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※ ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
※ ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
※ ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
※ ・保管する際には直射日光を避けてください。
※ ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
※ ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
※ ・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする