曜日別特売

ふんわりやわらか天然ゴム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
この商品は寸法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双
寸法(mm)
手のひらまわり:220、中指:83
注文コード
03264349
品番
OK-1 SP PK L
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

食品衛生法適合「食品、添加物等等の規格基準」(昭和34年厚生労働省告示370号)に適合。指先ストッパー付きで、作業ラクラク。ゴワつかず、作業がしなやか。

長さ(mm)
30
寸法(mm)
手のひらまわり:220、中指:83
色
ピンク
材質(裏)
綿パイル(植毛)
材質(表)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする