OL291827BR LEDシーリング ODELIC(オーデリック) 03266117

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)35
光束(Lm)4000
内容量1台注文コード03266117品番OL291827BR
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
材質
ポリカーボネート(オフホワイト色)、アクリル(乳白)
消費電力(W)
35
電気容量
36VA(100V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
114.2
光束(Lm)
4000
仕様
高演色LED、電球色~昼光色、LED、連続調光100-1%。調色、常夜灯付、調光器不可
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
45
区分
省エネ法:1
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700-6500
光源寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
94
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする