※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL27S-P14形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277356
品番
FBL27S-P14+400L
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
297
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
210/組
レール長さ(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応