※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35G-P13形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277986
品番
FBL35G-P13+356L
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
378
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
586/組
レール長さ(mm)
356
RoHS指令(10物質対応)
対応