※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL35W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ストローク(mm)
378
注文コード
03278162
品番
FBL35W+356L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
378
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
676/組
レール長さ(mm)
356