※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL51H-P13形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278248
品番
FBL51H-P13+305L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
330
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
850/組
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応