※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL51H-P13形
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278257
品番
FBL51H-P13+356L
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
381
レール長さ(mm)
356
定格荷重(N)
820/組
段数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応