曜日別特売
FBL51H-P13+457L スライドレール FBL51H-P13形 THK 03278275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレール FBL51H-P13形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
レール長さ(mm)457
ストローク(mm)483
定格荷重(N)730/組
内容量1本注文コード03278275品番FBL51H-P13+457L
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種類スライド形ストローク(mm)483レール長さ(mm)457定格荷重(N)730/組段数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする