※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの スライドレール・ガイドレール
THKの スライドレール
スライドレール FBL56H-P14形
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278652
品番
FBL56H-P14+406L
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ストローク(mm)
432
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
941/組
レール長さ(mm)
406
RoHS指令(10物質対応)
対応