カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
OPP袋 ノルディックスタイル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×10袋)
注文コード
03288733
品番
FKON-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
材質
OPP
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
約150×250
厚さ
0.03
質量(g/枚)
2.4
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります