カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
OPP袋 ノルディックスタイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚×10袋)
注文コード
03288785
品番
FKON-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
90
高さ(mm)
150
材質
OPP
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
約90×150
厚さ
0.03
質量(g/枚)
0.8
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります