カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの ポリエチレン製手持ち袋
アームバッグ ヴィンテージ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚×10袋)
注文コード
03289126
品番
FKAB-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
約200
高さ(mm)
260
色
乳白
サイズ
S
入数(枚)
25(×10袋)
質量(g/枚)
3.3
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります