カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの ギフトバック
カクケイの 巾着型
ポリ巾着袋 ノルディックスタイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚×10袋)
注文コード
03289169
品番
FKKN-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。
幅(mm)
240
高さ(mm)
360
マチ(mm)
60
材質
LDPE乳白
長さ(mm)
(リボン)240
厚さ(mm)
0.06
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
約240×360
質量(g/枚)
17.3
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります