カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 紙袋
カクケイの 平袋
平袋 ヴィンテージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
03289284
品番
FKHB-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
幅(mm)
185
高さ(mm)
234+15
材質
純白35g
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
約185×234+15
質量(g/枚)
3.8
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります