カクケイ
不織布リボン付巾着袋(マチなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03290693
品番
FHRP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
左右のリボンを一度結んで引っ張るだけ。
リボンをクロスさせて引っ張るだけで簡単にラッピングできます。
色
ボーダーピンク
サイズ
SS
仕様
リボン通し
材質
不織布50g/m
2
長さ(mm)
(リボン)130
寸法(幅W×高さH)(mm)
約120×200
質量(g/枚)
4.1
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります