ちょこっとPP袋 スイートドット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×5袋) 注文コード 03291339 品番 FK2011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)120 高さ(mm)10 仕様透明素材 材質OPP サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)120×10 厚さ0.03 質量(g/枚)1.4
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする