カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
ちょこっとPP袋 スイートドット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×5袋)
注文コード
03291357
品番
FK2012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
100
高さ(mm)
160
仕様
透明素材
材質
OPP
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×160
厚さ
0.03
質量(g/枚)
1
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません