カクケイ
カクケイの 袋・ラッピング用品
カクケイの 透明袋/OPP袋
ちょこっとPP袋 バブルピンク(フロスト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚×5袋)
注文コード
03291637
品番
M-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
120
高さ(mm)
190
仕様
半透明素材
材質
マットOPP、CPP
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×190
厚さ
0.02
質量(g/枚)
1.7
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません