ちょこっとPP袋 ライナーリーフ

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚×5袋) 注文コード 03291655 品番 FK-2004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ

幅(mm)200 高さ(mm)280 材質OPP 寸法(幅W×高さH)(mm)200×280 厚さ0.03 質量(g/枚)3.1
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
実店舗でプレゼント梱包するために購入しました。
卸売・小売業

袋自体がしっかりしていて、厚みもちょうどよく、透明感もきれいです。
何より、このライナーリーフ柄がナチュラルで上品なので、中に入れる作品がすごく映えます!


最初は試しで1袋買いましたが、リピート決定。
これがあると「ちゃんと感」が簡単に出せます。

ラッピングが苦手な私でも、袋に入れてシールを貼るだけでサマになるので助かってます。

シンプルだけどセンスが光るPP袋を探している方には、本当におすすめです!

対象商品:
39884103
2024-06-08
用途:
プレゼント包装用に

ちょっとしたプレゼントの包装用に使っています。造りもしっかりしていて、手元にあると何かと便利です。

対象商品:
39884085
2023-12-09
用途:
プレゼント用
サービス業

袋が厚くてしっかりしてます。絵柄もきれいで良かったです

対象商品:
39884119
2021-03-01
用途:
梱包
飲食業

梱包時に使用するつもりで購入したが、サイズの勘違いで到着してビックリした。
画像だけでは分かりにくく、A4サイズで欲しかったので今後は気を付けたい。
商品自体は悪くないので小物に使用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする