クリアポケット フタ付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚×10袋) 注文コード 03292249 品番 KOF-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。
焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
フタ付きなので大切な資料や写真などを安心して収納できます。
テープ付きで封が簡単。落下防止のフタ付き。

材質OPP 厚さ(mm)0.06 幅(mm)101 高さ(mm)138 テープあり 用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに サイズB7 入数(枚)200 質量(g/個)38 テープ部分(mm)34
注意
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
整理。
その他業種

就活で写真の整理。アルバムからはがして、これに入れて整理整頓。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする