カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの チャック付ポリ袋
無地チャック付PE袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚×10袋)
注文コード
03292958
品番
KJ3101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
50
高さ(mm)
70(チャック下)
見出し枠
なし
サイズ
A9
入数(枚)
40枚×10個
質量(g/個)
18