SGB1 漏電リレー テンパール工業 03293097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB1 漏電リレー テンパール工業 03293097
SGB1 漏電リレー テンパール工業 03293097

漏電リレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個対応【組合せ可能零相変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応注文コード03293097品番SGB1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。
パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。
メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。
カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。
裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。
漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。
インバータ対応商品です。

接点(内蔵)1c/1a対応【組合せ可能零相変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応定格感度電流(mA)30定格制御電源電圧(V)AC100/200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする