※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個対応【組合せ可能零相変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応注文コード03293115品番SGB2
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。
パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。
メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。
カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。
裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。
漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。
インバータ対応商品です。