カクケイ
カクケイの 袋
カクケイの チャック付ポリ袋
チャック付PE袋 メモ欄付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(18枚×10袋)
注文コード
03293204
品番
KJ3122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。
メモ欄付。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
60
高さ(mm)
85(チャック下)
見出し枠
あり
サイズ
A8
入数(枚)
18枚×10個
質量(g/個)
22